3SU1060-0JA10-0AA0 Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENS 47143776

Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT3SU1060-0JA10-0AA0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が142種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
シリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:30mmプッシュボタンの色:黒プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:ラッチングプッシュボタンの型:フラット押しボタンの素材:メタルIP評価:IP66, IP67, IP69Kプッシュボタンの直径:38mmボディ / 固定カラー付属:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 30 mmプッシュボタンヘッド、プラスチック / 金属(つや消し)フロントリング. Siemensの極めて堅牢なIP69Kプッシュボタンヘッド。アクチュエータ材質はプラスチックで、金属製のつや消し仕上げのフロントリングが付属しています。 様々な色が用意されています。モメンタリ又はラッチのプッシュボタン作動から選択できます。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
注文コード
47143776
品番
3SU1060-0JA10-0AA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
仕様
シリーズ:SIRIUS ACT
カットアウト直径:30mm
プッシュボタンの色:黒
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:ラッチング
プッシュボタンの型:フラット
押しボタンの素材:メタル
IP評価:IP66, IP67, IP69K
プッシュボタンの直径:38mm
ボディ / 固定カラー付属:あり
IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 30 mmプッシュボタンヘッド、プラスチック / 金属(つや消し)フロントリング. Siemensの極めて堅牢なIP69Kプッシュボタンヘッド。アクチュエータ材質はプラスチックで、金属製のつや消し仕上げのフロントリングが付属しています。 様々な色が用意されています。モメンタリ又はラッチのプッシュボタン作動から選択できます。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3699:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする