MWCE22449 Signal Construct LED電球 Signal Construct 47146366

Signal Construct LED電球

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個直径(Φmm)9.7発光色仕様定格電圧:24 → 28 V ac/dc強度:250 mcd電球ベース:E10チップタイプ:シングルチップ視野角度:160°波長ピーク:470 nmSignal Construct E10シングルチップLEDランプ、MWCEシリーズ. このMulti-Look LEDでは、反射板と発散レンズとを独自に組み合わせることで、マルチチップLEDと同様の広視野角を実現しています。注文コード47146366品番MWCE22449
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
定格電圧:24 → 28 V ac/dc
強度:250 mcd
電球ベース:E10
チップタイプ:シングルチップ
視野角度:160°
波長ピーク:470 nm
Signal Construct E10シングルチップLEDランプ、MWCEシリーズ. このMulti-Look LEDでは、反射板と発散レンズとを独自に組み合わせることで、マルチチップLEDと同様の広視野角を実現しています。
長さ(mm)22直径(Φmm)9.7発光色寿命50000h定格電流(mA)17.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする