109-1001F13 樹脂フィルターキット 山洋電気 47146425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

109-1001F13 樹脂フィルターキット 山洋電気 47146425
109-1001F13 樹脂フィルターキット 山洋電気 47146425

樹脂フィルターキット

(2件のレビュー)
内容量1個仕様13PPI適合機種□92mm用注文コード47146425品番109-1001F13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
適合機種□92mm用種別フィルターキット材質樹脂(SPS・PSアロイ)仕様13PPIサイズ□92mm用
注意
PPI: Particles Per Inch 1インチ当たりの穴の数を表します。数字が大きいほどスポンジの目が細かくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47146355
2021-12-16
用途: ラックの排気に使用
製造業

ラックの排気に使用。
人が触れることがある場所なので金属よりもプラ製を使用。服を引っ掛けてもプラ製なら破損、金属製だと服ね方が負けてしまう為。
価格も安いので使い捨てでも問題なし。

対象商品 : 47146513
2020-02-10
用途: インバータに取り付ける
その他業種

単品の性能は良好です。ただし、当方で使用しているDCファンが2個隙間なく並んでいる商品(インバータ)に取り付けるため加工が必要になっています。外枠の1辺を強度を落とすことなく、削り取る作業(加工)が必要になっています。DCファン単品使用を前提にしての商品だと考えますが、2連タイプもあればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする