曜日別特売
KSB-H22-R311 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社 47147125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動送風機 高圧シリーズ

(1件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個構造(羽根車)ターボファン注文コード47147125品番KSB-H22-R311
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。

用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用内径(Φmm)148吸込口径s(Φmm)175構造(羽根車)ターボファンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40006549
2021-10-29
用途: 集塵機の交換部品として
建設業・工事業

吸引側のフランジのボルト穴はφ200に対して4本では少ないのではないか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする