- 仕様
- ドライバ数:2
動作供給電圧 Min:10 V
動作供給電圧 Max:24 V
トポロジー:絶縁ゲートドライバ
実装タイプ:表面実装
極性:非反転
パッケージタイプ:SOIC W
ピン数:16
幅:7.5mm
Si8239xデジタル絶縁ドライバ、Silicon Labs. 2つの絶縁ドライバを、高出力用途向けに、独立した入力制御又は単一の入力に統合します。 すべて2.5 V入力VDD及び24 Vの最大駆動供給電圧で動作します。 最大5 kVrmsの耐電圧に対応する電源MOSFET及びIGBTの駆動に最適です。 高いCMTI (100 kV/μs)、低伝搬遅延、低スキュー、そして温度 / 使用年数 / 部品間による変動が低いことを特長としています。 出力UVLO障害検出及びフィードバックで、両方のドライバを自動的にシャットダウンします。 絶縁定格5 kVrmsの16ピンワイドSOICパッケージに収納されています。. Si82390AD-IS - Dual, VIA, VIB, 6 V Enhanced UVLO and Status Pin, Delayed Startup Time (RS 9054469) Si82390BD-IS - Dual, VIA, VIB, 8 V Enhanced UVLO and Status Pin, Delayed Startup Time (RS 9054463) Si82390CD-IS - Dual, VIA, VIB, 12 V Enhanced UVLO and Status Pin, Delayed Startup Time (RS 9054472) Si82395AD-IS - Dual, VIA, VIB, 6 V UVLO Status Pin, Delayed Startup Time (RS 9054497) Si82395BD-IS - Dual, VIA, VIB, 8 V UVLO Status Pin, Delayed Startup Time (RS 9054491) Si82395CD-IS - Dual, VIA, VIB, 12 V UVLO Status Pin, Delayed Startup Time (RS 9054501) Si82397AD-IS - Dual, VIA, VIB, 6 V Delayed Startup Time (RS 9054510) Si82397BD-IS - Dual, VIA, VIB, 8 V Delayed Startup Time (RS 9054514) Si82397CD-IS - Dual, VIA, VIB, 12 V Delayed Startup Time (RS 9054523). Si82391AD-IS - Dual, VIA, VIB, 6 V Enhanced UVLO and Status Pin (RS 9054475) Si82391BD-IS - Dual, VIA, VIB, 8 V Enhanced UVLO and Status Pin (RS 9054479) Si82391CD-IS - Dual, VIA, VIB, 12 V Enhanced UVLO and Status Pin (RS 9054488) Si82396AD-IS - Dual, VIA, VIB, 6 V UVLO Status Pin (RS 9054504) Si82396BD-IS - Dual, VIA, VIB, 8 V UVLO Status Pin (RS 9054508) Si82396CD-IS - Dual, VIA, VIB, 12 V UVLO Status Pin (RS 9054517) Si82394AD-IS - HS/LS, PWM, 6 V UVLO Status Pin, Delayed Startup Time (RS 9054481) Si82394BD-IS - HS/LS, PWM, 8 V UVLO Status Pin, Delayed Startup Time (RS 9054485) Si82394CD-IS - HS/LS, PWM, 12 V UVLO Status Pin, Delayed Startup Time (RS 9054494) Si82398AD-IS - HS/LS, PWM, 6 V UVLO Status Pin (RS 9054526) Si82398BD-IS - HS/LS, PWM, 8 V UVLO Status Pin (RS 9054520) Si82398CD-IS - HS/LS, PWM, 12 V UVLO Status Pin (RS 9054539)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応