内容量1個仕様最小負荷電流:5 mA最大負荷電流:75 A取り付けタイプ:DIN Rail最小負荷電圧:24 V ac最大負荷電圧:510 V ac最小電圧制御:3.5 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:プラグイン出力装置:サイリスタ最大ターンオン時間:10 ms寸法:90 x 89 x 98mm電圧制御範囲:3.5 → 32 V dc単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け注文コード47151817品番SUM867070