曜日別特売
SO942860 Single Phase SSR CELDUC 47151957

Single Phase SSR

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様最小負荷電流:5 mA
最大負荷電流:25 A
取り付けタイプ:パネルマウント
最小負荷電圧:12 V ac
最大負荷電圧:280 V ac
最小電圧制御:10 V dc、15 V ac
最大電圧制御:30 V dc、32 V ac
スイッチングタイプ:ゼロクロス
ターミナルタイプ:ネジ
出力装置:サイリスタ
最大ターンオン時間:10 ms
寸法:44.8 x 59.4 x 30mm
長さ:44.8mm

EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO9シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 TMS 2 テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。 干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
注文コード47151957品番SO942860
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様
最小負荷電流:5 mA
最大負荷電流:25 A
取り付けタイプ:パネルマウント
最小負荷電圧:12 V ac
最大負荷電圧:280 V ac
最小電圧制御:10 V dc、15 V ac
最大電圧制御:30 V dc、32 V ac
スイッチングタイプ:ゼロクロス
ターミナルタイプ:ネジ
出力装置:サイリスタ
最大ターンオン時間:10 ms
寸法:44.8 x 59.4 x 30mm
長さ:44.8mm
EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO9シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 TMS 2 テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。 干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする