内容量1個仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)アンテナ物理形状:パックアンテナ実装タイプ:スルーホール ボルト止め有鉛:ありリード長:1.5mシリーズ:TANGO 11ATANGO 11AクワッドバンドGSM GPRS 3Gパックアンテナ、Siretta. TANGO 11Aファミリは、コンパクトなパック形状のアンテナで、携帯電話、クワッドバンドGSM、3Gの各動作周波数に同調します。世界中のモバイル通信(セルラー用途)に適合しており、3 dBiの高ピークゲインを達成しています。直径が80 mmで高さが23 mmなので、ほとんどの物の表面に馴染むようになっています。22 mmの長ねじによる屋内又は屋外の取り付けに適しており、ラバーシールガスケットでIP67保護等級を実現しています。 TANGO 11Aは、駐車場メータ、公益事業用メータ、交通監視、その他数多くのM2M用途をはじめ、GSM又は3G帯域幅でのデータ転送を必要とするさまざまな用途に適しています。 SMAオスコネクタ(2種類のRG174同軸ケーブル長から選択可能)が用意されています。 TANGO11A/1.5M/SMAM/S/S/19 1.5 mのケーブル(RS 124-8700 124-8700 TANGO11A/2.5M/SMAM/S/S/19 2.5 mのケーブル(RS 124-8701 124-8701 ). 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;1.8 極性: 垂直直線 保護: IP67等級 直径: 80 mm 高さ: 23 mm 作動周波数 850、900、1800、1900 MHz (クワッドバンドGSM GPRS) 2.1 GHz (3G)注文コード47152334品番TANGO11A/1.5M/SMAM/S/S/19