曜日別特売
ALPHA14/2.5M/SMAM/S/S/26 Siretta アンテナ Siretta 47152508

Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様内部/外部:Internalアンテナ物理形状:ブレードアンテナ実装タイプ:粘着剤付き有鉛:ありコネクタジェンダー:オスシリーズ:ALPHA 14ALPHA 14クワッドバンドブレードアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 14は、GSM / GPRS、2G、3G / UMTSに対応するコンパクトなクワッドバンドブレードアンテナです。屋内用を目的としたアンテナです。3Mの簡単に剥がせる接着ベースでアンテナを接着面にしっかりと接着できます。 ALPHA.14の特長と利点 ピークゲイン: 2.7 dBi RG174同軸ケーブル、SMAオスコネクタ付き インピーダンス: 50 Ω 垂直 / 無指向極性 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS / 2G 2.1 GHz 3G 868、915 MHz ISM 40 mm x 35.5 mm x 2 mm注文コード47152508品番ALPHA14/2.5M/SMAM/S/S/26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
内部/外部:Internal
アンテナ物理形状:ブレード
アンテナ実装タイプ:粘着剤付き
有鉛:あり
コネクタジェンダー:オス
シリーズ:ALPHA 14
ALPHA 14クワッドバンドブレードアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 14は、GSM / GPRS、2G、3G / UMTSに対応するコンパクトなクワッドバンドブレードアンテナです。屋内用を目的としたアンテナです。3Mの簡単に剥がせる接着ベースでアンテナを接着面にしっかりと接着できます。 ALPHA.14の特長と利点 ピークゲイン: 2.7 dBi RG174同軸ケーブル、SMAオスコネクタ付き インピーダンス: 50 Ω 垂直 / 無指向極性 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS / 2G 2.1 GHz 3G 868、915 MHz ISM 40 mm x 35.5 mm x 2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする