曜日別特売
ALPHA15/2.5M/SMAM/S/S/26 Siretta アンテナ Siretta 47152517

Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)サポートされる周波数帯:1710 → 2170 MHz、824 → 960 MHzアンテナ実装タイプ:粘着剤付きゲイン:2dBiコネクタジェンダー:オスシリーズ:ALPHA 15ALPHA 15クワッドバンドパックアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 15は、GSM / GPRS、2G、3G / UMTSに対応するクワッドバンドのパックアンテナです。 ほとんどの屋内用途に最適です。簡単に剥がせる接着ベースでアンテナを簡単に接着できます。 ALPHA 15パックアンテナの特長と利点 2.5メートルのRG174同軸ケーブル、SMAオスコネクタ付き 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 824-960、1710-2170 MHzの周波数範囲 インピーダンス: 50 Ω 2 dBiピークゲイン リニア / 無指向性極性 71.5 mm x 14.5 mm注文コード47152517品番ALPHA15/2.5M/SMAM/S/S/26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
サポートされる周波数帯:1710 → 2170 MHz、824 → 960 MHz
アンテナ実装タイプ:粘着剤付き
ゲイン:2dBi
コネクタジェンダー:オス
シリーズ:ALPHA 15
ALPHA 15クワッドバンドパックアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 15は、GSM / GPRS、2G、3G / UMTSに対応するクワッドバンドのパックアンテナです。 ほとんどの屋内用途に最適です。簡単に剥がせる接着ベースでアンテナを簡単に接着できます。 ALPHA 15パックアンテナの特長と利点 2.5メートルのRG174同軸ケーブル、SMAオスコネクタ付き 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 824-960、1710-2170 MHzの周波数範囲 インピーダンス: 50 Ω 2 dBiピークゲイン リニア / 無指向性極性 71.5 mm x 14.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする