RK-1813H 角形防振ゴム RK 倉敷化工 47155631

角形防振ゴム RK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個許容荷重(N)(Z方向)39200/(X方向)4200/(Y方向)4200接続ねじ-注文コード47155631品番RK-1813H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状角形接続ねじ-接続方式丸穴許容荷重(N)(Z方向)39200/(X方向)4200/(Y方向)4200材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする