倉敷化工
角形防振ゴム RK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
許容荷重(N)
(Z方向)49000/(X方向)5600/(Y方向)5600
接続ねじ
M20
注文コード
47155647
品番
RK-2213B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重・接続ねじ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
接続ねじ
M20
接続方式
両端おねじ
許容荷重(N)
(Z方向)49000/(X方向)5600/(Y方向)5600
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
商品説明動画
参考になった
参考になった