※813
虹技
水切りノズル(エアワイパー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
アルミ
注文コード
47158447
品番
813
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
110
寸法E(mm)
22.5
寸法L(mm)
75
寸法P(mm)
95
寸法d(Φmm)
52
材質
アルミ
M
M8×12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。