曜日別特売
KPC-0A Solid State Relay Cover Kudom 47159587

Solid State Relay Cover

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47159587品番KPC-0A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
ターミナルタイプ:ネジ
寸法:57.5 x 44.6 x 24mm
特殊機能:UL94-V0難燃性等級準拠、KSI、KSJ単相に使用、重量9.3 g
RoHS. KPCシリーズ保護カバー、ソリッドステートリレー用. KSI / KSJシリーズの単相ソリッドステートリレー用の保護カバーです。 UL94-V0難燃性等級に適合し、RoHS対応です。. 単相ソリッドステートリレー KSI及びKSJシリーズ 重量: 9.3 g UL94-V0難燃性等級に適合 RoHS対応. Kudom保護カバー、ソリッドステートリレー用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする