Sollatek
Sollatek サージサプレッサユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47160235
品番
SMC1-MF-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電圧:185 V, 260 V
取り付けタイプ:DINレール
最大サージ電流:4.5kA
シリーズ:SMC1
長さ:59mm
奥行き:37mm
高さ:93mm
寸法:59 x 37 x 93mm
RoHS指令(10物質対応)
対応