曜日別特売

Sollatek サージサプレッサユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47160253品番9M310014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
サプレッサタイプ:避雷器
最大定格電圧:400 V ac
取り付けタイプ:DINレール
最大サージ電流:60kA
シリーズ:DSP3P
長さ:144mm
奥行き:57mm
高さ:90mm
寸法:144 x 57 x 90mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+80℃
配信パネルのスパイク / サージデバイス. あらゆる精密電子機器の保護に最適な電源スパイク / サージ保護デバイスです。. 特長と利点:. 相間(L-N、L-E、N-E)で発生する可能性がある電圧トランジェントからの保護 入力側電力供給パネルの近くに取り付け可能 電源と並列で接続 接続ケーブルを保護するため、HRCヒューズ又は回路ブレーカを使用して接続すること 2つのLEDステータスインジケータにより、使用可能な保護レベルを表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする