仕様サプレッサタイプ:保護プラグ
最大サージ電流:8.9 (Figure 8)kA
シリーズ:NotebookGuard
長さ:116mm
奥行き:32mm
高さ:29mm
寸法:116 x 32 x 29mm
Notebook Guard. NotebookGuardは、高電圧レベルでの機器の損傷を防ぐコンパクトなプラグインアダプタです。. 特長と利点:. Notebook Guardはプラグインアダプタです スパイク及び過電圧保護 電力復帰サージ保護 10秒の起動遅延 小型でクローバー型 / 8の字型のコネクタを用意 世界各国に対応したユニバーサル電圧 ステータスを表示するLEDインジケータ ノートPC、ラップトップ、ネットブックの保護に最適