Sonitron
Sonitron 圧電ブザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:1.5V dc最大供給電圧:15V dcサウンドレベル:86dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続長さ:17.5mm奥行き:17.5mm高さ:8.5mm寸法:17.5 x 17.5 x 8mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃最大周波数:3.45kHz供給電流:15mA角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路
注文コード
47160506
品番
SMA-17LTP10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:1.5V dc
最大供給電圧:15V dc
サウンドレベル:86dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
長さ:17.5mm
奥行き:17.5mm
高さ:8.5mm
寸法:17.5 x 17.5 x 8mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:3.45kHz
供給電流:15mA
角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応