曜日別特売
SC135B1 Sonitron 圧電ブザー Sonitron 47160515

Sonitron 圧電ブザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:5V dc最大供給電圧:35V dcサウンドレベル:86dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:多機能直径:36.5mm高さ:26mm寸法:36.5 x 26mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4.025kHz最小周波数:2975Hzパネル穴取り付けパルストーンブザーファストン端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 高出力レベル DC動作用の内部回路注文コード47160515品番SC135B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:5V dc
最大供給電圧:35V dc
サウンドレベル:86dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:多機能
直径:36.5mm
高さ:26mm
寸法:36.5 x 26mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:4.025kHz
最小周波数:2975Hz
パネル穴取り付けパルストーンブザーファストン端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする