仕様851 series - Extensions with straight connectors. Extensions fitted with straight cable clamp connectors. Fitted with male contacts.取付方式ケーブルマウントシリーズ851端子種別はんだ定格電流(A)7.5シェルサイズ12コンタクト数10オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングコンタクトめっき金ミルスタンダードMIL-DTL-26482