曜日別特売

Souriau MIL規格丸型コネクタ 8D, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個コネクタスタンダード注文コード47161809品番8D5E09W01AN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様Souriau ELIO光ファイバコネクタ、8Dシリーズプラグ、カドミウムめっき. Souriau 8D光ELIOシリーズプラグコネクタは、アルミニウム製の本体にカドミウムめっきを施した丈夫な光ファイバコネクタであり、軍用及び民間用の航空宇宙機器、宇宙及び原子力用機器、海運及び地球物理学用機器、医療機器、陸上の防衛及び軍事任務、工業用コネクタに使用するように設計されています。 これらの光ファイバプラグコネクタは、ねじ付きカップリングを採用しており、スクーププルーフです。また、バヨネットロックコンタクトインサートを備えています。 Souriau 8D ELIOコネクタは、衝撃や超高温、超低温などの苛酷な環境要因に対して非常に高い耐性を持っており、500回を超える挿抜を実現します。これらのプラグコネクタは、MIL-DTL-38999及びEN 3645規格に準拠するように設計されています。. 300 g @ 3 msの耐衝撃性 ねじ付きカップリング MIL-DTL-38999規格シェル コンタクトの取り付けに工具が不要 Hermaphroditic端子取付方式ケーブルマウントシリーズ8D保護等級IP67コネクタスタンダード動作温度(℃)-65シェルサイズ09コンタクト数1オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする