SOURIAU
Souriau MIL規格丸型コネクタ 8LT, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
コンタクト数
3
66
128
シェルサイズ
09
19
25
コンタクトジェンダー
メス
メス
オス
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47164119
品番
8LT509F98SN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
仕様
Plugs
シリーズ
8LT
端子種別
圧着
定格電流(A)
7.5
コネクタ
スタンダード
動作温度(℃)
-65
シェルサイズ
09
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネットカップリング
ミルスタンダード
MIL-DTL-38999