SOURIAU
Souriau MIL規格丸型コネクタ 8LT, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コンタクト数
22
66
128
シェルサイズ
13
19
25
コンタクトジェンダー
メス
メス
オス
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47164286
品番
8LT 7 13 B 35 SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
Jam Nut Receptacles
取付方式
パネルマウント
シリーズ
8LT
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
動作温度(℃)
-65
シェルサイズ
13
コンタクト数
22
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネットカップリング
ミルスタンダード
MIL-DTL-38999