仕様Souriau UTSシリーズプラグ / レセプタクル. SouriauのUTSシリーズのレセプタクルは、広範な高品質のボックス取り付け及びケーブル取り付けのプラグから、ケーブル取り付けインラインレセプタクル、基板取り付けレセプタクルまで揃っています。 このシリーズは、多くの方法でワイヤに対応します。 例えば、圧着、はんだ付け、ねじ止めなど各種の処理に対応します。レセプタクルはすべて、過酷な天候下で高い性能を発揮できるように堅牢に設計されています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 堅牢な設計のため、さまざまな気候条件で高性能を発揮 圧着、はんだ、ねじ終端処理を含む多くの方法でワイヤに対応 耐久性に優れたプラグ及びレセプタクル取付方式ケーブルマウントシリーズUTS定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5保護等級IP68、IP69K材質(ハウジング)サーモプラスチックコネクタスタンダードシェルサイズ12コンタクト数8オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482