曜日別特売
CF10SC10RF Souriau ソケットコンタクト CL シリーズ SOURIAU 47165835

Souriau ソケットコンタクト CL シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード47165835品番CF10SC10RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様
オス・メス:メス
コンタクトサイズ:20
ケーブルサイズ:22 → 20 AWG
端子方法:圧着
シリーズ:CL
併用可能製品:Clipperシリーズコネクタ
コンタクトタイプ:シグナル
コンタクトめっき:ニッケルの上に金
コンタクト材質:銅合金
最大接触抵抗:10mΩ
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+125℃
取り付けタイプ:ケーブルマウント
Crimp Contacts. Contacts for standard density connectors (1.6mm diameter) and high density connectors (1.0mm diameter).Blanking pins are available for filling unused 1.6mm cavities.Use Crimp Tool stock no. 194-2264 for 1.0 and 1.6mm contacts.,Alternatively use Universal Crimp Tool Frame stock no. 848-391 with Die Set stock no. 158-8955 (for 1.6mm contacts only)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする