内容量1袋(50個)仕様オス・メス:メスコンタクトサイズ:20ケーブルサイズ:22 → 20 AWG端子方法:圧着シリーズ:SC併用可能製品:プラスチックSealokコネクタ定格電流:5A長さ:20.6mmコンタクトめっき:ニッケルの上に金定格電圧:1.5 kV acコンタクト材質:銅合金最大接触抵抗:15mΩ動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃取り付けタイプ:ケーブルマウント, シャーシマウントCrimp Contacts. High quality stamped pins and sockets made from copper alloy and plated gold over nickel in contact area. Cable insulation range for 26//24 awg contacts is 0.89-1.57mm diameter, and for 22//20 awg contacts 1.17-2.08mm.注文コード47165905品番SC20WL3S25UK