SPELSBERG
Spelsberg, 端子台 ハウジング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
47172704
品番
46302521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル寸法:2.5mm2
シリーズ:463
素材:PC
取り付けタイプ:ケーブルマウント
コンタクト数:5
動作温度 Max:+80℃
動作温度 Min:-35℃
ハロゲンフリーエンクロージャ、IP66. ポリカーボネート製のため、高い耐衝撃性、難燃性及び化学薬品に対する耐性が実現。発電所、海事、鉄道など、堅牢なエンクロージャを必要とする苛酷な環境に使用可能 温度範囲: -35 → +80 ℃ PGねじサイズのノックアウト 非腐食性のふたねじ Bureau Veritasによる認定 5極ねじ端子(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応