SPELSBERG
Spelsberg, 端子台 ハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
47172729
品番
X 69601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル寸法:25mm2
シリーズ:WK
素材:PC
取り付けタイプ:ケーブルマウント
コンタクト数:5
動作温度 Max:+80℃
動作温度 Min:-35℃
ハロゲンフリーエンクロージャ、IP66. ポリカーボネート製のため、高い耐衝撃性、難燃性及び化学薬品に対する耐性が実現。発電所、海事、鉄道など、堅牢なエンクロージャを必要とする苛酷な環境に使用可能 温度範囲: -35 → +80 ℃ PGねじサイズのノックアウト 非腐食性のふたねじ Bureau Veritasによる認定 5極ねじ端子(別売)