仕様IP保護等級:IP65
ケーブル寸法:2.5 → 4mm2
シリーズ:Abox
素材:アミノプラスト
取り付けタイプ:ケーブルマウント
コンタクト数:5
動作温度 Max:+70℃
動作温度 Min:-10℃
ハロゲンフリーエンクロージャ、IP66. ポリカーボネート製のため、高い耐衝撃性、難燃性及び化学薬品に対する耐性が実現。発電所、海事、鉄道など、堅牢なエンクロージャを必要とする苛酷な環境に使用可能 温度範囲: -35 → +80 ℃ PGねじサイズのノックアウト 非腐食性のふたねじ Bureau Veritasによる認定 5極ねじ端子(別売)