CARLO GAVAZZI
SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47173849
品番
RA4850-D12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●最大ターンオン時間:1秒●スイッチングタイプ:ゼロ●Carlo Gavazzi RA2シリーズゼロスイッチング. Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを実現. 2極ACソリッドステートリレー(ゼロスイッチング機能付) 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合(DCB)テクノロジー LED状態表示
寸法(mm)
44.5×57.8×24.5
高さ(mm)
24.5
取付方式
パネルマウント
極数
1
定格電流(A)
50ac
最小動作電圧
42V
最大負荷電流(A)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小負荷電流(mA)
250
ターミナルタイプ
ネジ
最大動作電圧(V)
530
最小電圧制御(V)
3dc
最大電圧制御(V)
32dc