曜日別特売
D2450-10 SSR,50A rms 24-280Vac Sensata / Crydom 47173955

SSR,50A rms 24-280Vac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47173955品番D2450-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series 1, 10-125A, 240Vac, ac O/P SSRs. 600V blocking capacity SCR Output Internal snubber circuitry Filter, cover and thermal pads available Dimensions: H22.9×D58.4×W45.7mm材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50rmsスイッチング方式瞬時RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ、サドルクランプ最小負荷電流(A)0.04最大ターンオン時間1/2cycle出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)280rms
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする