※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-717Cシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
配管接続口径
Rc3/8
注文コード
47174951
品番
BN-717C-10-G-100
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
切換方式
2方向単動常時開
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
定格電圧(V)
AC100
位置数
2
作動方式
直動形
使用流体
水/空気
配管接続口径
Rc3/8