曜日別特売
BN-7M43-25-E-100 4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器 47176272

※BN-7M43

4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個配管接続口径Rc1切換方式4方向単動注文コード47176272品番BN-7M43-25-E-100
参考基準価格(税別)¥36,740販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ポート数5切換方式4方向単動使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7定格電圧(V)AC100位置数2作動方式パイロット形使用流体空気配管接続口径Rc1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする