CELDUC
Static relay
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
最小負荷電流:1 mA 最大負荷電流:2.5 A 取り付けタイプ:基板実装 最大負荷電圧:32 V 最大電圧制御:10 V dc 寸法:28 x 5 x 15mm 高さ:15mm SLA及びSLDシリーズミニチュアソリッドステートリレー、5 mm支持体向け. 電気機械式リレーとピン互換 内蔵RCネットワーク(SLAシリーズ) 内蔵サージクリッパ(SLDシリーズ) わずか5 mm厚のリレー
注文コード
47177017
品番
SLD01205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:1 mA
最大負荷電流:2.5 A
取り付けタイプ:基板実装
最大負荷電圧:32 V
最大電圧制御:10 V dc
寸法:28 x 5 x 15mm
高さ:15mm
SLA及びSLDシリーズミニチュアソリッドステートリレー、5 mm支持体向け. 電気機械式リレーとピン互換 内蔵RCネットワーク(SLAシリーズ) 内蔵サージクリッパ(SLDシリーズ) わずか5 mm厚のリレー
RoHS指令(10物質対応)
対応