Stelvio Kontek
Stelvio Kontek IDCコネクタ AUTOCOMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
47177437
品番
661010151923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
HE13、 HE14、 IEC 603-8. Autocom HE13 90° Connectors. Stelvio KontekのAUTOCOM 1列IDCコネクタシリーズは90 °出口で、サイズ範囲が22 → 24 AWG及び26 → 28 AWGのフラット又はシングルワイヤケーブルに対応するよう設計されています。さまざまな低電圧用途に適したAUTOCOM IDCコネクタは、横並び可能で、ダブルブレードコンタクトを備えています。黒色GF熱可塑性樹脂に収められ、絶縁抵抗が最低105 MΩ、接触抵抗が20 mΩです。
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
Autocom
定格電圧(V)
500 ac
端子種別
IDT
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+125
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
ニッケルの上に金