STMicro
STMicroelectronics 4チャンネル EMIフィルタ& ESDプロテクタ
EMIF02-02OABRY
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47179363
品番
EMIF02-02OABRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
最大クランピング電圧:10.5V
最小ブレークダウン電圧:6V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:6
最大ピークパルス電流:1A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:4
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
テスト電流:20mA
RoHS指令(10物質対応)
対応