- 仕様
- ダイオード構成:絶縁型
最大クランピング電圧:15V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
最大逆スタンドオフ電圧:2.8V
ピン数:8
ピークパルスパワー消費:600W
最大ピークパルス電流:24A
1チップ当たりのエレメント数:4
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
幅:4mm
SLVU2.8ギガビットイーサネット保護、STMicroelectronics. スタンドオフ電圧: 2.8 V IEC 61000-4-5 class 2に対応したサージ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応