- 仕様
- 実装タイプ:表面実装
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+85 ℃
寸法:1.44 x 1.94 x 0.65mm
EMIフィルタとESD保護機能を内蔵、IPAD(TM)デバイス用のEMIFシリーズ、STMicroelectronics. 高いカットオフ周波数ローパスフィルタ400 MHz 効率の高いEMIフィルタ マイク、携帯電話、カメラ、LCDディスプレイ、メモリカード用のHDMI、USB、又はシリアルインターフェイスにおけるマルチメディア用途
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応