※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ40
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
200
300
400
500
全160種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47187497
品番
BN-6A63-40-200
参考基準価格(税別)
¥79,860
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
保証耐圧力(MPa)
1.5
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
40
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油