内容量1袋(10個)仕様コンパレータタイプ:汎用実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:シングル出力タイプ:オープンコレクター, TTL1チップ当たりのチャンネル数:2標準応答時間:80nsピン数:14標準シングル供給電圧:±5 → ±15 V寸法:8.75 x 4 x 1.65mm長さ:8.75mm幅:4mm高さ:1.65mm動作温度 Max:+105 ℃コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得注文コード47187754品番LM219DT