内容量1セット(3000個)仕様コンパレータタイプ:ロー電圧実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SC-70電源タイプ:シングル出力タイプ:オープンドレイン1チップ当たりのチャンネル数:1ピン数:5標準シングル供給電圧:1.6 → 5 V寸法:2.2 x 1.35 x 1mm長さ:2.2mm幅:1.35mm高さ:1mm標準CMRR:74dB動作温度 Max:+125 ℃コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得注文コード47187763品番TS331ICT