曜日別特売
TS332IQ2T STMicroelectronics コンパレータ STMicro 47187797

STMicroelectronics コンパレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様コンパレータタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DFN電源タイプ:シングル出力タイプ:オープンドレイン1チップ当たりのチャンネル数:1ピン数:8標準シングル供給電圧:1.6 → 5 V寸法:2.15 x 2.15 x 0.55mm長さ:2.15mm幅:2.15mm高さ:0.55mm標準CMRR:79dB標準電圧ゲイン:100 V/mVコンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得注文コード47187797品番TS332IQ2T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
コンパレータタイプ:ローパワー
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DFN
電源タイプ:シングル
出力タイプ:オープンドレイン
1チップ当たりのチャンネル数:1
ピン数:8
標準シングル供給電圧:1.6 → 5 V
寸法:2.15 x 2.15 x 0.55mm
長さ:2.15mm
幅:2.15mm
高さ:0.55mm
標準CMRR:79dB
標準電圧ゲイン:100 V/mV
コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする