曜日別特売
LM2903DT STMicroelectronics コンパレータ STMicro 47187964

STMicroelectronics コンパレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2500個)仕様コンパレータタイプ:汎用実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル, シングル出力タイプ:CMOS、DL、ECL、MOS、TTL1チップ当たりのチャンネル数:2標準応答時間:1.3μsピン数:8標準シングル供給電圧:2 → 36 V寸法:5 x 4 x 1.25mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.25mm動作温度 Max:+125 ℃コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得注文コード47187964品番LM2903DT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンパレータタイプ:汎用
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:デュアル, シングル
出力タイプ:CMOS、DL、ECL、MOS、TTL
1チップ当たりのチャンネル数:2
標準応答時間:1.3μs
ピン数:8
標準シングル供給電圧:2 → 36 V
寸法:5 x 4 x 1.25mm
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.25mm
動作温度 Max:+125 ℃
コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする