内容量1セット(2500個)仕様コンパレータタイプ:汎用実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル, シングル出力タイプ:オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数:2標準応答時間:1.3μsピン数:8標準シングル供給電圧:3 V、5 V、9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 V寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm長さ:4.9mm幅:3.9mm高さ:1.25mm動作温度 Min:0 ℃コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得注文コード47188016品番LM393DT