内容量1セット(2500個)仕様コンパレータタイプ:ロー電圧実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル, シングル出力タイプ:オープンドレイン1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:5.5 V寸法:5 x 4 x 1.25mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.25mm標準CMRR:79dB動作温度 Max:+125 ℃コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得注文コード47188129品番TS332IYDT