ECMF02-2AMX6 STMicroelectronics シグナルフィルタ ECMF02シリーズ STMicro 47188156

STMicroelectronics シグナルフィルタ ECMF02シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3000個)
内容量1セット(3000個)注文コード47188156品番ECMF02-2AMX6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:ECMF02
最大定格電流:200mA
取り付けタイプ:表面実装
終端スタイル:フラットコンタクト
パッケージ/ケース:μQFN
寸法:1.8 x 1.6 x 0.5mm
奥行き:1.6mm
高さ:0.5mm
長さ:1.8mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
フィルタIC、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高集積コモンモードフィルタは、MIPI D-PHY、MDDI、USB 2.0などの高速差動シリアルバスでEMI / RFIコモンモードノイズを抑制するよう設計されています。 一部のデバイスには、過渡電圧サージからバスを保護するよう高電力TVSが含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする