曜日別特売
BN-6A63-50-700 AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ50 日本精器 47191094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ50

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)700
内容量1個注文コード47191094品番BN-6A63-50-700
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)700保証耐圧力(MPa)1.5仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする