STMicro
STMicroelectronics モータドライバIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モータタイプ:ステッパ出力構成:デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流:0.75A最大コレクタ- エミッタ間電圧:46 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:24動作供給電圧 Min:10 V幅:7.6mmステッパモータドライバ、STMicroelectronics
注文コード
47191893
品番
E-L6219DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:ステッパ
出力構成:デュアルフルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流:0.75A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:46 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:24
動作供給電圧 Min:10 V
幅:7.6mm
ステッパモータドライバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応