曜日別特売
E-L6258EX STMicroelectronics モータドライバIC STMicro 47191945

STMicroelectronics モータドライバIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(31個)仕様モータタイプ:ステッパ出力構成:デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流:1.5A最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSO動作供給電圧 Max:40 V動作供給電圧 Min:12 V高さ:3.6mmステッパモータドライバ、STMicroelectronics注文コード47191945品番E-L6258EX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様
モータタイプ:ステッパ
出力構成:デュアルフルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流:1.5A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:PowerSO
動作供給電圧 Max:40 V
動作供給電圧 Min:12 V
高さ:3.6mm
ステッパモータドライバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする