内容量1セット(600個)仕様モータタイプ:ブラシ付きDC出力構成:フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流:4A最大コレクタ- エミッタ間電圧:48 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSOピン数:20動作供給電圧 Min:12 V幅:11.1mmモータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。注文コード47191979品番L6201PSTR